Leírás:
A trapézpenge nem A 8852 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge, ónbevonattal. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A penge 53 mm hosszú, 19 mm széles és 0,63 mm vastag.
A trapézpenge nem a 8852 a 8852,70 rendelési számon kapható a 10 darabos pengeadagolóban. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
Vágás:
Standard csiszolás
- Penge oldalai:
a 2-szeres
penge jellemzői:
2 utas használható penge
Jellemző:
- Penge alakú trapézpenge
- lyukasztás pengék száma: 5 lyukú penge
- Alapanyag: Acél
- Penge rozsdamentes: Nem
- Kés csiszolása: Standard csiszolás
- Penge oldalai: 2-szeres
- Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
- Vágóélek száma: 1.
- Vágóélek: 2-szeres használat