Fúrófej átmérője 5/16″

Cikkszám: 885.F4
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
Cikkszám 885.F4
EAN / GTIN 3148512106609
Gyártó száma 885.F4
L-szám L60130 9068

Leírás

Leírás:

  • Fúrófej átmérője 5/16″

Jellemző:

  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 7.9
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30
  • [kg]: 0.030

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz