Fúró átmérője 3/16″

Cikkszám: 885.F2
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
    Cikkszám 885.F2
    EAN / GTIN 3148512106203
    Gyártó száma 885.F2
    L-szám L60130 1996

    Leírás

    Leírás:

    • Fúrófej átmérője 3/16″

    Jellemző:

    • d [″]: 3/16
    • d [mm]: 4.8
    • L [mm]: 85
    • [g]: 10
    • [kg]: 0.010

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz