Kovácsoló fogó farkas pofával 300 mm

Cikkszám: 8845100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8845100
EAN / GTIN 4010883884518
Gyártó száma 8845100
L-szám L60160 4212

Leírás

Leírás:

Farkas pofával

Jellemző:

  • munkadarabokhoz: 6 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 51 mm
  • Teljes magasság [mm]: 28 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz