Kivitel:
Könnyű, mégis nagyon robusztus alumínium üthető hüvely 33 rendkívül ütésálló üthető gyűrűvel 26 − 110 mm csapágy külső ⌀-höz ill. 10 − 50 mm belső ⌀-höz. Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel. Szállítás műanyag kofferben.
Áttekintés:- Csapágyak tengelyre, házba vagy egyidejűleg tengelyre és házba történő egyidejű beépítéséhez.
- A beütő gyűrűk belső és külső átmérője pontosan illeszkedik a gördülőcsapágyak méreteihez.
- Rendkívül ütésálló anyag a beütő gyűrűk és a beütő hüvelyek hosszú élettartama érdekében.
- A beütő gyűrűket a beütő hüvelyekre kell nyomni úgy, hogy a beütő gyűrűk meglazulása ne legyen lehetséges.
- Alkalmas karmantyúk, tömítések, szíjtárcsák stb. felszereléséhez is.
- 222 különböző gördülőcsapágy mérethez alkalmas.
- A simatool Fitting Tool FT-P ideális kiegészítő az akár 5 tonnás présekkel és összeszerelő erőkkel végzett munkához.
- Csapágyak és tömítések gyors, pontos és biztonságos beszerelés.
- A beütő gyűrűk a gyors és egyszerű kiválasztáshoz egyértelmű jelöléssel rendelkeznek.
- A ház minden alkatrésze pótalkatrészként kapható.
- A gördülőcsapágyak a helyes beszerelésnek köszönhetően lényegesen hosszabb élettartammal rendelkeznek.
- AZ FT-P speciális DC adapterének köszönhetően a simatool FT 33 C-gyűrűi préseken is használhatók.
Felhasználás:
(Gördülő) csapágyak gyors, pontos és biztonságos beépítése a csapágyra történő egyenletes erőátvitelnek köszönhetően. Perselyek, tömítőgyűrűk és szíjtárcsák beépítésére is alkalmas.
Tartalma:
3 üthető hüvely, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 10 mm (külső ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 12 mm (külső ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 15 mm (külső ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 17 mm (külső ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 20 mm (külső ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 25 mm (külső ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 30 mm (külső ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 35 mm (külső ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 40 mm (külső ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 45 mm (külső ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 készlet üthető gyűrű belső ⌀ 50 mm (külső ⌀ 80; 90; 110 mm).
Alkatrész:
Tartalék beütő gyűrűk
884005 sz.