Lemezvágó olló jobb vágás

Cikkszám: 883B
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 883B
    EAN / GTIN 3148516295200
    Gyártó száma 883B
    L-szám L60130 3423

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A vágóállkapcsok speciális formája lehetővé teszi a speciális minták kivágását
    • Acél ütköző a vágás végéhez
    • Epoxi lakkozás

    Jellemző:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 43 - 170
    • Teljesítményfokozat acél félkemény [mm]: 1,0
    • Teljesítményfokozat rozsdamentes acél [80 kg/mm²]: 0,8
    • [g]: 530

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz