{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Feszültség | 230 V | |
Teljesítmény | 2,1 kW | |
Min. munkadarab belső ⌀ | 20 mm | |
Max. munkadarab külső ⌀ | 310 mm | |
Maximális munkadarab tömeg | 45 kg | |
Hőmérséklet szabályozási tartomány | 20 °C - 180 °C | |
Hossz | 320 mm | |
Szélesség | 268 mm | |
Magasság | 293 mm | |
Termék fajtája | Indukciós fűtőkészülék |
Cikkszám | 883962 45 | |
EAN / GTIN | 2050002076488 |