Indukciós melegítő készülék

Cikkszám: 883960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
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
Feszültség 230 V
Teljesítmény 1,5 kW
Min. munkadarab belső ⌀ 20 mm
Max. munkadarab külső ⌀ 160 mm
Maximális munkadarab tömeg 10 kg
Hőmérséklet szabályozási tartomány 20 °C - 180 °C
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Indukciós fűtőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 883960
EAN / GTIN 2050001705921
Gyártó száma 110.1101

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott, hordozható indukciós melegítőkészülék magas frekvencia tartományban működik, ezért kiváló hatásfokot ér el. Integrált idő és hőmérséklet szabályozás. A hőmérséklet ellenőrzés biztosítja a munkadarab egyenletes melegítését.

Előny:

Mobil, nagyteljesítményű, mégis nagyon könnyű és kézre álló melegítő készülék (3,5 kg). Felhelyező szerszám már nem szükséges, egyszerűen csak tegye fel a munkadarabot a helyére.

Felhasználás:

Gördülőcsapágyak, fogaskerekek, perselyek gyors melegítése, tengelyekre és csapokra történő felhelyezéséhez.

Tartalom:

Melegítő készülék, hőmérsékletszonda, hővédő kesztyűk és táska.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz