Hosszabbítás ∙ rugalmas

Cikkszám: 8830
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8830
EAN / GTIN 4000896042487
Gyártó száma 8830
L-szám L60140 138

Leírás

Leírás:

BIEGSAME VERLAENGERUNG 10 (3/8″) 8830, Versandgewicht: 0,12 kg, GTIN/EAN: 4000896042487
  • A rugalmas tengelyek lehetővé teszik a zavaró élek elkerülését, valamint a biztonságos és gyors munkavégzést még szűk helyeken is
  • Golyós zárral
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 210 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz