Bádogvágó olló jobb vágás

Cikkszám: 883.32
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 883.32
    EAN / GTIN 3148512102458
    Gyártó száma 883.32
    L-szám L60130 251

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A vágóállkapcsok speciális formája lehetővé teszi a speciális minták kivágását
    • Acél ütköző a vágás végéhez
    • Epoxi lakkozás

    Jellemző:

    • A [mm]: 73
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 47 - 170
    • Acél félkemény [mm]: 1,2
    • Rezsdamentes acél [80 kg/mm²]: 0,9
    • [g]: 765

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz