Kétkezes lemezolló

Cikkszám: 882A.65
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 882A.65
    EAN / GTIN 3148512102236
    Gyártó száma 882A.65
    L-szám L60130 63

    Leírás

    Leírás:

    • Termék erősségei: Nagyon nagy áttételi arány
    • Kovácsolt acél ütköző a vágás végéhez
    • Vágási kapacitás 120 kg/mm² fekete lemezhez: 2 mm
    • Vágóélek horganyzott, lábak csőből, neoprén fogantyúkkal.

    Jellemző:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 665
    • L1 [mm]: 210 --> 820
    • [kg]: 2,130

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz