Visszaütésmentes puha felületű kalapács 35 mm

Cikkszám: 8829090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8829090
    EAN / GTIN 4010883882903
    Gyártó száma 8829090
    L-szám L60160 579

    Leírás

    Leírás:

    Rendkívül stabil és robusztus acélcső nyéllel
    Splittermentes, törés- és kopásálló poliamid fejjel, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
    Porszórtan bevonva kalapácsos ezüst színben.

    Jellemző:

    • Kialakítás: Törésálló, törésálló és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.
    • Teljes szélesség [mm]: 110 mm
    • Teljes magasság [mm]: 36 mm
    • Teljes hossz [mm]: 295 mm
    • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Fej Ø 1 [mm]: 35 mm
    • Anyag: Poliamid (PA)
    • Felület: porszórtan bevonva
    • Markolat anyaga: Acélcső
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz