Visszaütésmentes puha felületű kalapács 30 mm

Cikkszám: 8828950
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8828950
EAN / GTIN 4010883882897
Gyártó száma 8828950
L-szám L60160 364
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Rendkívül stabil és robusztus acélcső nyéllel
Splittermentes, törés- és kopásálló poliamid fejjel, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
Porszórtan bevonva kalapácsos ezüst színben.

Jellemző:

  • Kialakítás: Törésálló, törésálló és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.
  • Teljes szélesség [mm]: 110 mm
  • Teljes magasság [mm]: 31 mm
  • Teljes hossz [mm]: 290 mm
  • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 30 mm
  • Anyag: Poliamid (PA)
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Markolat anyaga: Acélcső
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz