Kitámasztó, külön 1

Cikkszám: 882800 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Furatok 8 mm - 40 mm
    Termék fajtája Kitámasztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 882800 1
    EAN / GTIN 4021176012228
    Gyártó száma 22-1

    Leírás

    Kivitel:

    Beépített nyomócsapágy a kitámasztó-anya könnyebb forgatásához (1-es méret nyomócsapágy nélkül).

    Alkalmazható:

    Belső kihúzó 882600 sz.: 01–5 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz