Gumikalapács puha d 75 mm

Cikkszám: 8827040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8827040
EAN / GTIN 4010883882705
Gyártó száma 8827040
L-szám L60160 4107

Leírás

Leírás:

DIN 5128-60, 60 Shore A szerinti változat
2 lapos csíkkal
Kőrisnyéllel
Kőrisfogantyúval

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 380 mm
  • Keménység [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Fej hossza [mm]: 130 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 75 mm
  • Anyag: Gumi
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz