Gumikalapács puha d 65 mm

Cikkszám: 8826820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8826820
    EAN / GTIN 4010883882682
    Gyártó száma 8826820
    L-szám L60160 4106

    Leírás

    Leírás:

    DIN 5128-60, 60 Shore A szerinti változat
    2 lapos csíkkal
    Kőrisnyéllel
    Kőrisfogantyúval

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 340 mm
    • Keménység [Shore-A]: 60 Shore-A
    • Fej hossza [mm]: 115 mm
    • Fej Ø 1 [mm]: 65 mm
    • Anyag: Gumi
    • Markolat anyaga: Hamu
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz