Gumikalapács puha d 55 mm

Cikkszám: 8826740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8826740
EAN / GTIN 4010883882675
Gyártó száma 8826740
L-szám L60160 3319

Leírás

Leírás:

DIN 5128-60, 60 Shore A szerinti változat
2 lapos csíkkal
Kőrisnyéllel
Kőrisfogantyúval

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Keménység [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Fej hossza [mm]: 90 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 55 mm
  • Anyag: Gumi
  • Markolat anyaga: Hamu

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz