Gumikalapács kemény d 65 mm

Cikkszám: 8825850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8825850
EAN / GTIN 4010883882583
Gyártó száma 8825850
L-szám L60160 5297

Leírás

Leírás:

DIN 5128-90, 90 Shore A szerinti kialakítás
Egy koronás és egy lapos sínnel
Kőrisnyéllel
Kőrisnyéllel

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 110 mm
  • Teljes magasság [mm]: 63 mm
  • Teljes hossz [mm]: 340 mm
  • Keménység [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Fej hossza [mm]: 115 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 65 mm
  • Anyag: Gumi
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz