Pótfej műanyag Ø 22 mm

Cikkszám: 8822590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8822590
EAN / GTIN 4010883882255
Gyártó száma 8822590
L-szám L60160 3698

Leírás

Leírás:

  • Ütésálló cellulóz-acetátból készült
  • 65 Shore D

Jellemző:

  • Keménység [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Anyag: Cellulóz-acetát
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz