Billenőhosszabbító

Cikkszám: 8822-3
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8822-3
EAN / GTIN 4000896042432
Gyártó száma 8822-3
L-szám L60140 2181

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Csavaros csatlakozások működtetése szűk helyeken és a zavaró élek megkerülése
  • Gömbölyű, kúpos külső négyzetes
    elfordulási szög mindkét oldal után 8°
  • A csatlakozóaljzat ütközőbe illesztésével a forgóhosszabbító merev csatlakozásként is használható
  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 74 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz