Műanyag kalapács d 60 mm

Cikkszám: 8821940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8821940
EAN / GTIN 4010883882194
Gyártó száma 8821940
L-szám L60160 3694

Leírás

Leírás:

Ütésálló cellulóz-acetátból készült cserélhető fej
Kőris nyéllel
65 Shore D

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 125 mm
  • Teljes magasság [mm]: 62 mm
  • Teljes hossz [mm]: 380 mm
  • Keménység [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 60 mm
  • Anyag: Cellulóz-acetát
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz