Műanyag kalapács d 27 mm

Cikkszám: 8821350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8821350
    EAN / GTIN 4010883882132
    Gyártó száma 8821350
    L-szám L60160 3238

    Leírás

    Leírás:

    Ütésálló cellulóz-acetátból készült cserélhető fej
    Kőris nyéllel
    65 Shore D

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 86 mm
    • Teljes magasság [mm]: 27 mm
    • Teljes hossz [mm]: 270 mm
    • Keménység [Shore-D]: 65 Shore-D
    • Fej Ø 1 [mm]: 27 mm
    • Anyag: Cellulóz-acetát
    • Markolat anyaga: Hamu
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz