Hosszabbító

Cikkszám: 8821-8
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
    Termék fajtája Hosszabbító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8821-8
    EAN / GTIN 4000896042388
    Gyártó száma 8821-8
    L-szám L60140 1827

    Leírás

    Leírás:

    • Golyós zárral
    • Felület: Krómozott, polírozott fej
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
    • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
    • Méretek / hosszúság: 202 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.
    • Kézi működtetéshez
    Hossz a DIN sorozaton kívül

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz