Hosszabbító

Cikkszám: 8821-6
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8821-6
EAN / GTIN 4000896042371
Gyártó száma 8821-6
L-szám L60140 384

Leírás

Leírás:

  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 150 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.
  • Kézi működtetéshez
Hossz a DIN sorozaton kívül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz