Hosszabbító

Cikkszám: 8821-5
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8821-5
EAN / GTIN 4000896042364
Gyártó száma 8821-5
L-szám L60140 695

Leírás

Leírás:

  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 126 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz