Csap- és golyóscsapágy kihúzó készlet

Cikkszám: 882020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
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
Adapter belső kihúzóhoz M7×M12; M10×M12
Ütőtömeg 0,9 kg
Ütőút 150 mm
Belső kihúzó, ⌀-höz 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Menet mérethez M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Termék fajtája Csapkihúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 882020
EAN / GTIN 4021176507779
Gyártó száma 28-A

Leírás

Kivitel:

Stabil kihúzó (horganyzott) ergonomikus kialakítású csúszókalapáccsal.

Felhasználás:

Belső menetes alkatrészek (kúpos- és illesztőcsapok) ill. golyóscsapágyak le- és kihúzásához. A megfelelő adapterrel az alkatrész kihúzása a csúszókalapáccsal végzett erőteljes ütésekkel történik.

Tartalom:

Csap- és csapágykihúzó műanyag kofferben (370×320×75 mm) 10 menetes betéttel (M3 − M18), 2 összekötő adapterrel belső kihúzókhoz, 5 belső kihúzó (⌀ 6 − 19 mm).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz