Dugókulcs készlet

Cikkszám: 882
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 882
EAN / GTIN 4000896042289
Gyártó száma 882
L-szám L60140 36

Leírás

Leírás:

  • Kombinált készlet belső négyszöggel 6,3 =1/4/ és 10 =3/8$ és bit külső hatszög 6,3 =1/4$
  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk), négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk), hatszög tömör 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú húzóprofil, belső hatlapú profil, résprofil, kereszthornyos profil pH, Pozidriv profil PZ
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 3 – 22 ∙ PH1 – ph2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,59 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 46

Tartalom:

  • 850-4
  • 850-4.5
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863HP
  • 866U
  • 867-4
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2250-1
  • 2250-2
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-6

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz