Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 8816P/7N
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8816P/7N
    EAN / GTIN 4000896042234
    Gyártó száma 8816P/7N
    L-szám L60140 1833

    Leírás

    Leírás:

    • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék 10 =3/8külső négyszög, amely a következőkből áll:
      Racsnis kerék ∙ rögzítőelem ∙ sebességváltó kar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó racsnis HAZET 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816P ∙ 8816TH nyomatékkulcshoz HAZET 5110-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5111 ∙ 6110-1CT ∙ 3CT 6110-6114 1CT ∙ 6111-1 6115CT ∙



      1 6402-1
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
    • Kézi működtetéshez

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz