Megfordítható racsni ∙ finomfogú racsni

Cikkszám: 8816HPS
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8816HPS
    EAN / GTIN 4000896237241
    Gyártó száma 8816HPS
    L-szám L60140 4975

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A kis működési szög (4°) lehetővé teszi a legszűkebb telepítési helyeken való használatot, pl. Motorok, gépészet, mezőgazdasági járművek és berendezések, megújuló energiák (nap, szélturbinák)
    • Rendkívül nagyobb teljesítmény, mint a hasonló méreKarosszéria szintező berendezések
    • Az átváltó kar reteszelő funkciója védelmet nyújt a véletlen kapcsolás ellen
    • Növelje az élettartamot a racsnis mechanizmus legújabb kenőanyagainak használatával
    • A szigorú gyártási Karosszéria szintezőrések védelmet nyújtanak a szennyeződés behatolása ellen
    • A HAZET belső minőségi szabványai a normálisnál jóval nagyobb rugalmasságot biztosítanak
    • Kiváló minőségű, könnyen tisztítható, korrózióálló
    • Integrált felfüggesztés a fogantyún
    • VPA által tesztelt statikus nyomaték a DIN 3122 szerint: 340 Nm (DIN 202 Nm)
    • Gyorskioldású biztonsági reteszelés
    • A dugókulcs betétek kioldásbiztos zárása
    • A csatlakoztatott szerszám gyors kioldása a kioldógomb egyetlen kézzel történő megnyomásával
    • Fogak száma: 90 (működési szög 4°)
    • Golyós zárral
    • HAZET 2 komponensű fogantyú
    • Felület: Krómozott
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Németországban készült
    • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
    • Méretek / hosszúság: 200 mm
    • Kézi működtetéshez
    • Hiper - az eredeti
    • ″Made in Germany″ - Németországban készül
    • Statikus ÉS dinamikus – dupla precizitás a tökéletességben
    • Nagy folyamatos terhelés a hosszú élettartam érdekében
    • Ergonomikus kapcsolókar

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz