Tartalékalkatrész-készlet racsnis kerék biztonsági zárral

Cikkszám: 8816HPS/11
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8816HPS/11
EAN / GTIN 4000896241248
Gyártó száma 8816HPS/11
L-szám L60140 5544

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék biztonsági zárral 10 =3/8$ külső négyzet, amely a következőkből áll:
    Szerelőszerszám ∙ fedőlap ∙ racsnis kerék biztonsági zárral ∙ biztosítógyűrű ∙ fedőlemez ∙ kapcsolókar ∙ rugós hüvely ∙ golyó ∙ kompressziós rugó ∙ rögzítőelem ∙ zsír
    8816HPS reverzibilis racsnis és a HAZET 8816HP reverzibilis racsni átalakításához (maximum 340 Nm csúcsterhelésre)
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz