Megfordítható racsni ∙ zsanérral

Cikkszám: 8816G
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8816G
EAN / GTIN 4000896042104
Gyártó száma 8816G
L-szám L60140 382

Leírás

Leírás:

  • Racsnis fej > 180°-ban elfordítható
  • Hosszú kivitel
  • Fogak száma: 30 (működési szög 12°)
  • Csuklóval - nehezen hozzáférhető helyeken és az interferencia széleinek megkerülésére
  • Golyós zárral
  • HAZET 2 komponensű fogantyú
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 276 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,37 kg.
  • Kézi működtetéshez
Hosszúság a szabványon kívül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz