Ráverő kalapács üvegszálas nyéllel, 1500 g

Cikkszám: 8815890
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8815890
EAN / GTIN 4010883881586
Gyártó száma 8815890
L-szám L60160 2310

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 6475
Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél kézbarát műanyag markolattal és fejzárral

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 280 mm
  • fejsúly [g]: 1500 g
  • Markolat anyaga: Üvegszálas
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz