Pótfej nejlon d 32 mm

Cikkszám: 8814490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Ütőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8814490
    EAN / GTIN 4010883881449
    Gyártó száma 8814490
    L-szám L60160 3710

    Leírás

    Leírás:

    Ütésálló nylonból készült
    60 Shore D

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 90 mm
    • Teljes magasság [mm]: 32 mm
    • Teljes hossz [mm]: 280 mm
    • Keménység [Shore-D]: 60 Shore-D
    • Fej Ø 1 [mm]: 32 mm
    • Anyag: Nylon

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz