Pörgettyűs gyorsító

Cikkszám: 8812U
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8812U
EAN / GTIN 4000896067688
Gyártó száma 8812U
L-szám L60140 1502

Leírás

Leírás:

  • Golyós zárral
  • HAZET 2 komponensű fogantyú
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 137 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz