dugókulcs ∙ 12-szög

Cikkszám: 880TZ-22
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880TZ-22
EAN / GTIN 4000896041800
Gyártó száma 880TZ-22
L-szám L60140 1080

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 22 mm
  • Méretek / hosszúság: 70 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 29,6 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 21 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz