Dugókulcs készlet

Cikkszám: 880N-1
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880N-1
EAN / GTIN 4000896040926
Gyártó száma 880N-1
L-szám L60140 1028

Leírás

Leírás:

  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Kulcsméret: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
  • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,82 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 16

Tartalom:

  • 880-8
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-17
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 8815
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-5
  • 8821-10

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz