Gyújtógyertya kulcs

Cikkszám: 880MGT
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880MGT
EAN / GTIN 4000896040872
Gyártó száma 880MGT
L-szám Z62200 880MGT

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Cserélje ki a gyújtógyertyát
  • Állandó mágnessel
  • Hosszú kivitel
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 20,8 mm ∙ 13/16 mm
  • Méretek / hosszúság: 64 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 27,4 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 22,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,12 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz