dugókulcs ∙ 12-szög

Cikkszám: 880AZ-3/4
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880AZ-3/4
EAN / GTIN 4000896040353
Gyártó száma 880AZ-3/4
L-szám L60140 3372

Leírás

Leírás:

  • Amerikai méretek
  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 3/4 $
  • Méretek / hosszúság: 31,5 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 25,8 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 19,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz