Összekötő tengely

Cikkszám: 8807S-1
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8807S-1
EAN / GTIN 4000896039951
Gyártó száma 8807S-1
L-szám L60140 2183

Leírás

Leírás:

  • Összekötő tengely belső négyzetes meghajtó 10 =3/ 8 / → külső négyzetes meghajtó12,5 =1/2
  • Vezessen furattal a csap reteszeléséhez és horonyval az O-gyűrűhöz, kimenet csapszeggel záráshoz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 35,5 mm
  • Átmérő: 22 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz