Szükítő

Cikkszám: 8807S
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8807S
EAN / GTIN 4000896039937
Gyártó száma 8807S
L-szám L60140 2182

Leírás

Leírás:

  • Szükítő belső négyzetes meghajtó 10 =3/ 8 / → külső négyzetes meghajtó6,3 =1/4
  • Vezessen furattal a csap reteszeléséhez és horonyval az O-gyűrűhöz, kimenet csapszeggel záráshoz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 28 mm
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz