Kardáncsuklós toldó

Cikkszám: 8806S
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8806S
EAN / GTIN 4000896039883
Gyártó száma 8806S
L-szám L60140 734

Leírás

Leírás:

  • Csuklóval - nehezen hozzáférhető helyeken és az interferencia széleinek megkerülésére
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Polírozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 51,7 mm
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz