Nylon kalapács d 60 mm

Cikkszám: 8806040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8806040
    EAN / GTIN 4010883880602
    Gyártó száma 8806040
    L-szám L60160 5151

    Leírás

    Leírás:

    Ütésálló nejlonból készült cserélhető fej
    Kőris nyéllel
    60 Shore D

    Jellemző:

    • Kialakítás: Cserélhető fejek
    • Teljes szélesség [mm]: 120 mm
    • Teljes magasság [mm]: 60 mm
    • Teljes hossz [mm]: 380 mm
    • Keménység [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Fej Ø 1 [mm]: 60 mm
    • Anyag: Nylon
    • Markolat anyaga: Hamu
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz