Lehúzó készlet 2 befogási mélységhez, gyorsállítással

Cikkszám: 880505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 90 mm
Befogási mélység max. 100 / 200 mm
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880505
EAN / GTIN 4021176967399
Gyártó száma KS-2030-1-193+S

Leírás

Kivitel:

Vékony lehúzókarokkal a szűk helyekhez és kézi forgatógombbal a lehúzókarok gyors és szerszámok nélküli oldásához és állításához.

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, fogaskerekek stb. lehúzásához. Külső- és belső lehúzóként is használható.

Tartalma:

1-1 kétkarú és háromkarú kereszttartóval és 3 különböző befogási mélységű, bordázott csavaros gyorsállítós körömmel, kompletten habszivacs betétes PP-kofferben (275×230×83 mm).