{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 30 mm - 90 mm | |
Belső befogási tartomány | 70 mm - 140 mm | |
Befogási mélység max. | 100 mm | |
Maximális nyomaték | 80 Nm | |
Teljesítmény | 4,5 t | |
Akasztók száma | 2 | |
Külső hatszög | 17 mm | |
Súly | 1,27 kg | |
Termék fajtája | Kétkaros lehúzó |
Cikkszám | 880400 1 | |
EAN / GTIN | 4021176644771 | |
Gyártó száma | 20-1+ |