Hosszított lehúzókarok (3 darab) 1/200 mm

Cikkszám: 880320 1/200
Ár beállítása 3 Darab (41,14 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

e (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási mélység 200 mm
    Termék fajtája Lehúzó kar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 880320 1/200
    EAN / GTIN 4021176001741
    Gyártó száma 1-190-S

    Leírás

    Felhasználás:

    Nagyobb befogási mélységek eléréséhez a normál lehúzókarok hosszított lehúzó karokra cserélhetők.

    Alkalmazható:

    880100 / 880130 sz. lehúzó.

    Alkalmazható:

    Lehúzó 880100 sz.: 1; 10 méret
    Lehúzó 880130 sz.: 1; 10 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz