TORX® Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 8802-T50
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8802-T50
EAN / GTIN 4000896039753
Gyártó száma 8802-T50
L-szám L60140 479

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T50
  • Méretek / hosszúság: 44,5 mm
  • Hossz L1: 17 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz