Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 8801A-7/32
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8801A-7/32
    EAN / GTIN 4000896039531
    Gyártó száma 8801A-7/32
    L-szám L60140 2797

    Leírás

    Leírás:

    • Rövid kivitel
    • Amerikai méretek
    • Recés
    • Felület: ÓNBEVONATÚ
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
    • Kimenet: Belső hatszög profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 7/32 $
    • Méretek / hosszúság: 65 mm
    • Hossz L1: 38,5 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
    • Kézi működtetéshez
    __LW_PS_TAG__}
    Miért van ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz