Dugókulcs készlet

Cikkszám: 8801/8H
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8801/8H
EAN / GTIN 4000896039463
Gyártó száma 8801/8H
L-szám L60140 2081

Leírás

Leírás:

  • 8 Hatszög rátüzőkulcsos betétek hatlapfejű csavarokhoz
  • Egyszerű telepítés: 2 lyuk, pl. falra szereléshez
  • A készülék méretéhez igazított rögzítőkapcsok
  • Rövid kivitel
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 3 – 10
  • Méretek / hosszúság: 240 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,5 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 8

Tartalom:

  • 8801-3
  • 8801-4
  • 8801-5
  • 8801-6
  • 8801-7
  • 8801-8
  • 8801-9
  • 8801-10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz