Háromkaros lehúzó, Típus: 1

Cikkszám: 880130 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány 27 mm - 90 mm
Belső befogási tartomány 70 mm - 140 mm
Befogási mélység max. 100 mm
Maximális nyomaték 80 Nm
Teljesítmény 6 t
Akasztók száma 3
Külső hatszög 17 mm
Súly 1,53 kg
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 880130 1
EAN / GTIN 4021176013393
Gyártó száma 30-1
Gyártó Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (külső- és belső lehúzási munkákhoz). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab ⌀-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.