Dugókulcs betét∙ 6 pontos

Cikkszám: 880-6
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880-6
EAN / GTIN 4000896039104
Gyártó száma 880-6
L-szám L60140 708

Leírás

Leírás:

  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 6 mm
  • Méretek / hosszúság: 24 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 10 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 17 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
  • Kézi működtetéshez
A DIN sorozaton kívül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz